missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire en bois à hauteur ADA

Description
- Hauteur ADA (32,5 po)
- Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
- Avec un cadre massif en mortaise/tenon supérieur, construction à chevilles à chevilles collées et vissées.
- Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
- Les armoires ont un design entièrement affleurant avec des bords carrés.
- Elles sont assorties verticalement au grain et sont teintées à l’intérieur comme à l’extérieur.
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Armoire à évier |
| Couleur | Tache naturelle |
| Garantie | 2 ans |
| Type de hotte | Hauteur selon l’ADA |
| Certifications/Conformité | SEFA 8 |
| Profondeur (impériale) | 22,5 po |
| Hauteur (impériale) | 32,5 po. |
| Largeur (impériale) | 36 po. |
| Hauteur (métrique) | 82.6 cm |
| Largeur (métrique) | 91.4 cm |
| Afficher plus de résultats |