missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr™ Gants industriels résistants à la chaleur en cuir de vache 43-216
Description
- Cuir de vache fendu haut de gamme et coutures ondulées avec fil d’Aramid Fiber
- Le design amélioré du pouce en trois dimensions offre une dextérité et un contrôle finement
- La doublure en coton améliore le confort et l’isolation thermique
- Le long manchet étend une protection sur l’avant-bras
- Adapté au soudage par manche et MIG, ainsi qu’à la coupe et au meulage au chalumeau
- Les gants ne sont pas étanches aux liquides et ne devraient pas être utilisés avec des produits chimiques
- Ne pas utiliser dans des applications de coupe lourde
- Évitez les sources d’ozone ou d’inflammation
- Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil direct
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Catégorie III |
| Matériau de revêtement | Non enduites, Coton |
| Couleur | Jaune |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Cuir de vache, Fibre d’aramide |
| Type de produit | Gants de soudage |
| Taille | 11 |
| À utiliser avec (application) | Automobile, machines/équipements, fabrication de métaux et soudure MIG/Stick |
| Type de manchette de gant | Gantelet |
| Séries | ActivArmr™ 43-216 |