missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parr™ Acid Digestion Bomb Replacement Cups
For use with Parr General Purpose Acid Digestion Bombs
$435.32 - $621.46
Spécifications
| Product Type | Cup with Cover |
|---|---|
| Capacity (English) | 0.77 oz. |
| Capacity (Metric) | 23 mL |
| Material | PTFE |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | For Use With (Equipment) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | For Use With (Equipment) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
010232
|
Parr™
A255AC |
4745 general purpose acid digestion bomb |
chaque for $435.32
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
0102321B
|
Parr™
A280AC2 |
4744 general purpose acid digestion bomb |
chaque for $621.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| Cup with Cover | |
| 0.77 oz. | |
| 23 mL | |
| PTFE |