missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parr™ Coupes de remplacement pour bombes de digestion acide
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Coupe avec couvercle |
| Capacité (impériale) | 0,77 oz. |
| Capacité (métrique) | 23 mL |
| À utiliser avec (application) | Bombe digestion acide polyvalente 4745 |
| À utiliser avec (équipement) | Bombe digestion acide polyvalente 4745 |
| Matériau | PTFE |