missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ Tensioactifs Plus colonnes HPLC
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX078950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie
DX078950 150 mm 4.6 mm 3 μm
DX078951 150 mm 3 mm 3 μm
DX078952 100 mm 3 mm 3 μm
DX078953 250 mm 2.1 mm 3 μm
DX078954 150 mm 2.1 mm 3 μm
DX078955 100 mm 2.1 mm 3 μm
DX078959 10 mm 3 mm 5 μm
DX078960 10 mm 2.1 mm 5 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. DX078950 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 078950

Utilisation pour la séparation simultanée de tensioactifs anioniques, non ioniques, cationiques et amphotériques avec détection de CAO et LC-MS.

Pour l’analyse des tensioactifs utilisant la détection à haute sensibilité, la colonne de choix est la Thermo Scientific™ Acclaim™ colonne LC Surfactant Plus. Cette nouvelle génération de colonnes à base de silice à haute efficacité présente une purge exceptionnellement faible pour une utilisation avec des détecteurs en aérosol chargé (CAO) et des spectromètres de masse (MS). Les colonnes offrent une sélectivité similaire à celle des colonnes de tensioactifs Acclaim pour la séparation sensible d’une grande variété de tensioactifs. La chimie avancée des surfaces permet à la fois des mécanismes de rétention en phase inversée et par échange d’anions, et améliore significativement la résolution des tensioactifs.

Caractéristiques du produit :

Performance améliorée, polyvalence et débit pour l’analyse des tensioactifs

  • Sélectivité idéale pour la séparation simultanée des tensioactifs anionique, non ionique, cationique et amphotérique
  • Résistant au déshumidification dans des conditions de phase mobile très aqueuse
  • Excellente résolution entre des composés fortement hydrophiles, tels que les isomères du sulfonate de xylène
  • Compatible avec les détecteurs à diffusion de lumière évaporative (ELSD), les détecteurs à conductivité supprimée (SCD) et les détecteurs UV-Vis (UV)
  • Séparations rudes dans diverses conditions
  • Du matériel non métallique Thermo Scientific™ PEEK™ est disponible pour une meilleure compatibilité avec Thermo Scientific™ Dionex™ les systèmes de chromatographie ionique
  • Disponible en tailles de particules de 3,0 et 5,0 μm et de diamètres de 2,1, 3,0, 4,0 (PEEK corps) et 4,6 mm, avec des longueurs de 100, 150 et 250 mm

À propos de la famille de chroniques HPLC spécialisées chez Acclaim

Les colonnes spéciales Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur des chimies novatrices et uniques et offrent une résolution supérieure avec une facilité d’utilisation.

  • Testé à l’usage pour garantir des séparations constantes
  • Sélectivité idéale pour séparer des analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de sommet
  • Performance testée pour garantir une haute qualité et fiabilité pour des séparations chromatographiques spécifiques

Spécifications

Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4.6 mm
Débit 0,60 à 1,80 mL/min
Longueur (métrique) 150 mm
Pression maximale 6000 psi (415 bar)
Granulométrie 3 μm
pH 2,5 à 7,5
Taille des pores 120 Å
Quantité À l’unité
Surface 300 m²/g
Température 50 °C
Phase stationnaire Propriétaire
Gamme de produit Reconnaissance
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse Ultrapure
Type de colonne Spécialité/application spécifique
Désactivé Oui
Phase Phase inverse
Caractéristiques vertes Emballés de façon responsable
Type de produit Colonne analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.