missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ Colonnes HPLC sur le tensioactif
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX071991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie
DX071991 10 mm 3 mm 5 μm
DX063201 150 mm 4.6 mm 5 μm
DX063203 250 mm 4.6 mm 5 μm
DX068123 150 mm 2.1 mm 5 μm
DX069701 10 mm 4.6 mm 5 μm
DX069693 10 mm 2.1 mm 5 μm
DX070085 150 mm 2.1 mm 3 μm
DX070084 150 mm 3 mm 3 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. DX071991 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 071991

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation pour une séparation exceptionnelle des tensioactifs anioniques, non ioniques et cationiques avec des détecteurs ELSD et RI.

Assurer une séparation exceptionnelle de toutes les classes de tensioactifs avec Thermo Scientific™ Acclaim™ les colonnes LC de surfactant. Ces colonnes à haute efficacité, à base de silice, offrent une excellente résolution et un excellent débit pour les séparations HPLC grâce à la détection UV-Vis, diffusion évaporative de la lumière (ELSD) ou indice de réfraction (RI). La nouvelle chimie de surface crée une polarité unique qui offre une résolution nettement améliorée pour les oligomères individuels des tensioactifs éthoxylés comparativement aux colonnes conventionnelles de C18.

Lorsque vous souhaitez utiliser un détecteur d’aérosol chargé (CAO) ou un spectromètre de masse (MS) pour votre analyse de surfactant, sélectionnez la colonne Acclaim Surfactant Plus LC. Cette colonne à haute résolution, haute efficacité et haut débit a une sélectivité similaire à celle de la colonne Acclaim Surfactant, mais possède une purge exceptionnellement faible pour des performances optimales avec des détecteurs à sensibilité plus élevée.

Performance inégalée pour séparer une large gamme de tensioactifs

  • Sélectivité idéale pour la séparation des tensioactifs anioniques, non ioniques, cationiques et amphotériques
  • Résistant au déshumidification dans des conditions de phase mobile très aqueuse
  • Elle conserve des composés fortement hydrophiles, comme les hydrotropes
  • Excellentes formes de pic, surtout pour les tensioactifs cationiques
  • Séparations rudes dans diverses conditions
  • Disponible en tailles de particules de 3,0 et 5,0 μm et de diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm, avec des longueurs de 150 et 250 mm

À propos de la famille des colonnes
HPLC spécialisées Acclaim Les colonnes spécialisées Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur des chimies novatrices et uniques et offrent une résolution supérieure avec une facilité d’utilisation.

  • Testé à l’usage pour garantir des séparations constantes
  • Sélectivité idéale pour séparer des analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de sommet
  • Performance testée pour garantir une haute qualité et fiabilité pour des séparations chromatographiques spécifiques

Spécifications

Format de la colonne Cartouche de garde, 2 pk.
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 10 mm
Pression maximale 6000 psi (415 bar)
Granulométrie 5 μm
pH 2,5 à 7,5
Taille des pores 120 Å
Quantité Paquet de 2
Surface 300 m²/g
Température 60 °C
Type d’USP S.O.
Phase stationnaire Propriétaire
Gamme de produit Reconnaissance
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Spécialité/application spécifique
Désactivé Oui
Caractéristiques vertes Emballés de façon responsable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.