missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Alphatec™ MICROCHEM™ Salopette verte 68-4000 avec capuche
Description
- Protection : Perméation testée contre plus de 190 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique; des versions entièrement encapsulées sont également disponibles
- Confort : Un intérieur textile améliore l’acceptation des porteurs
- Antistatique : Testé selon le AATCC76 EN1149-5 & (méthode d’essai 8EMSL)
- Design : taille, poignets et chevilles élastiques, fermeture à double fermeture éclair, double poignet avec poignet intérieur tricoté, coutures soudées et scotchées par ultrasons, capuche d’ajustement respiratoire en 2 pièces
- Applications : Manutention/transport de produits chimiques, protection contre les boues à base de pétrole, décontamination des déchets dangereux, installations de purification des eaux usées, nettoyage industriel/réservoir, intervention d’urgence HAZMAT (niveau B), pharmaceutique, mines, agriculture
- Tailles : Disponibles en Petite à 5X-Large
- Certifications : EN 1073-2, EN 1149-5 / AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5-B, ISO 17491-4 Type 6-B, EN 14126 / ASTM F1671, EN 14605 Type 3-B, EN 14605 Type 4-B
- Stockage : 5 ans de conservation dans des conditions sèches, fraîches et couvertes, à l’abri du soleil direct
Certifications
EN 1073-2, EN 1149-5 / AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5-B, ISO 17491-4 Type 6-B, EN 14126 / ASTM F1671, EN 14605 Type 3-B, EN 14605 Type 4-B
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chemical Protective Clothing |
| Taille | 5X-Grand |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Single-use |
| Modèle de taille | Élastique |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique, Tricot |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |