missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ ArcGuard™ Kit de flash à arc de combinaison calibre 8 (12)
Description
- PureView™ La technologie des écrans faciaux offre une plus grande visibilité
- Revêtement anti-buée et résistant aux rayures haut de gamme sur la visière
- Action back permet une amplitude complète de mouvement
- Taille élastique cousue flexible
- Style 6 poches avec accès latéral
- Ouvertures de jambes conçues pour s’adapter aux bottes de travail
- Fermeture éclair couverte à deux sens
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Marine |
| Sexe | Unisexe |
| Intensité des arcs électriques | 8 cal/cm² |
| Suspendre | Aucun |
| Certifications/Conformité | CAT 2, NFPA 70E, NFPA 2112, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| À utiliser avec (application) | Services publics, fabrication, entrepreneurs en électricité |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Type de produit | Kit d’arc électrique |
| Afficher plus de résultats |