missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-(Bromométhyl)pentadecane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-(Bromomethyl)pentadecane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 118 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 305.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| TSCA | Oui |