missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Revêtement flash arc de calibre 65 ArcGuard™ Nomex/Kevlar
Description
- Le tissu FR ne fondra PAS, ne goutte pas et ne s’enflammera pas
- Fermeture avant FR à crochet et boucle
- Intrinsèquement résistants au feu
- Menottes de poignet en tricot FR
- Une coupe généreuse permet un mouvement sans restriction
Specifications
Specifications
| Type de bouchon | FR Hook and Loop |
| Couleur | Brun |
| Jetable | Réutilisable |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Multi-couches DuPont™ Nomex™, Kevlar™ |
| Type de col | Col montant |
| Taille | Petits |
| Résistance | Flamme |
| Type de couture | Cousue |
| Intensité des arcs électriques | 65 cal/cm² |
| Show More |