missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromo-1-hexène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Bromo-1-hexene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 147 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 163.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |