missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Phénoxyamyl Bromure 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 5-Phenoxyamyl Bromide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 243.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |