missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ RevoLite™ Kit de flash à arc calibre 40 avec capot avant soulevé et gant de tension (12)
Description
- 50% plus léger que nos kits standards 40 cal
- Manteau court FR et Dossard en général
- 14 pouces Gants isolants en caoutchouc de classe 2
- 12 pouces. Protège-gants en cuir
- Unité de capuche à arc avant avec PureView écran facial et casque
- Lunettes de sécurité
- Sac d’unité visière
- Sacoche à gants
- Sac d’équipement
Spécifications
Spécifications
| Sexe | Unisexe |
| Type de bouchon | Fermeture avant FR à crochet et boucle, boucle |
| Type de produit | Kit d’arc électrique |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Intensité des arcs électriques | 40 cal/cm² |
| Matériau | RevoLite™ |
| Suspendre | Réglable |
| Certifications/Conformité | CAT 4, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| Type de couture | Cousue |
| À utiliser avec (application) | Services publics, fabrication, entrepreneurs en électricité |
| Afficher plus de résultats |