missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Unité d’étagère fixe en fil de 4 étagères

Numéro de catalogue. 13460174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 in
24 po.
Longueur (impériale):
36 po.
48 po
60 in
72 po
Autoclavable:
Autoclavables
Non autoclavable
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale) Longueur (impériale) Autoclavable Matériau
13460174 24 po. 72 po Autoclavables Acier inoxydable
13460151 18 in 36 po. Non autoclavable Chrome
13460155 24 po. 36 po. Non autoclavable Chrome
13460152 18 in 48 po Non autoclavable Chrome
13460156 24 po. 48 po Non autoclavable Chrome
13460153 18 in 60 in Non autoclavable Chrome
13460157 24 po. 60 in Non autoclavable Chrome
13460154 18 in 72 po Non autoclavable Chrome
13460158 24 po. 72 po Non autoclavable Chrome
13460167 18 in 36 po. Autoclavables Acier inoxydable
13460171 24 po. 36 po. Autoclavables Acier inoxydable
13460168 18 in 48 po Autoclavables Acier inoxydable
13460172 24 po. 48 po Autoclavables Acier inoxydable
13460169 18 in 60 in Autoclavables Acier inoxydable
13460173 24 po. 60 in Autoclavables Acier inoxydable
13460170 18 in 72 po Autoclavables Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Numéro de catalogue. 13460174 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FS2472NS744

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une étagère complète dans une seule boîte.

  • Les étagères peuvent être repositionnées à une hauteur précise de 1 pouce. (25 mm) par incréments le long de la longueur des poteaux numérotés
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet une libre circulation de l’air et une meilleure visibilité des objets entreposés
  • L’option en acier inoxydable prévient la rouille et la corrosion

Spécifications

Type de produit Unité d’étagère en fil fixe
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavables
Dimensions (L x l x H) 72 x 24 x 74 po.
À utiliser avec (application) Entreposage et transport
Hauteur (impériale) 74 pouces.
Hauteur (métrique) 188 cm
Longueur (impériale) 72 po
Longueur (métrique) 183 cm
Capacité de charge (impériale) 2000 lb.
Capacité de charge (métrique) 907.2 kg
Nb d’étagères 4
Poids (impériale) 114 lb.
Poids (métrique) 51.7 kg
Largeur (impériale) 24 po.
Largeur (métrique) 61 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats