missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Versaflo™ Trousse PAPR TR-300N+ de soins de santé
Description
Caractéristiques :
- Accès facile aux oreilles – L’utilisation du stéthoscope est plus facile grâce à la forme unique des couvre-têtes de la série S
- Connectez-vous rapidement - L’Innovative Quick Release Swivel (QRS) se connecte rapidement et aide à éviter les pliés dans le tube respiratoire
- Vue élargie – Voyez plus avec un champ de vision plus large, grâce à la conception améliorée de la visière
- Pratique jetable - Gagner du temps en nettoyant avec la hotte jetable sans entretien
- Meilleur contact avec les patients – Les patients peuvent voir tout le visage de leur fournisseur’
- Deux options de débit sélectionnables offrent plus d’options et de confort à l’utilisateur
- Système PAPR facile à utiliser et polyvalent pour les environnements à particules
- Filtre à particules haute efficacité.
- Filtre à vapeur organique nuisant optionnel disponible
- Les industries suggérées incluent la pharmaceutique et la santé
- 3M Catalogue# R-300N+HKL, 3M Catalogue# TR-300N+HKS
Compliance
Approuvé par le NIOSH.
Spécifications
Spécifications
| Autonomie des piles | 10 à 12 heures |
| Type de batterie | Lithium-ion à haute capacité |
| Certifications/Conformité | NIOSH |
| Couleur | Beige |
| Type de filtre | HEPA |
| Type de produit | Systèmes et kits de santé PAPR |
| Taille | Taille moyenne/Grande taille |
| Débit | 6,5 CFM et 7,2 CFM |
| À utiliser avec (application) | Manutention des poudres |
| Modèle | R-300N +HKL |
| Afficher plus de résultats |