missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromure de phénoxypropyle 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Phenoxypropyl Bromide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 138 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 215.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |