missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromohexane (contient du 2-Bromohexane) (stabilisé avec une puce de cuivre) 80,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromohexane (contains 2-Bromohexane) (stabilized with Copper chip) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 142 °C |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 165.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥80,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| TSCA | Oui |