missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wells Lamont™ Gants HPPE résistants aux coupures FlexTech™ Y9275 recouverts de polyuréthane
Description
- Fibres de polyéthylène haute performance FlexTech (HPPE) et coque mélangée en nylon
- Les gants offrent un équilibre entre confort, dextérité et résistance aux coupures
- Le revêtement de paume en polyuréthane améliore la prise et la tactilité
- Idéal pour l’assemblage général et d’autres applications nécessitant une résistance à la coupure
- Lavable pour une durée de vie plus longue
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 6 |
| Certifications/Conformité | ASTM F1790-97, ASTM F2992-15, ASTM D3389-10 |
| Matériau de revêtement | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A2 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Yes |
| Matériau | HPPE |
| Type de produit | Gants résistants à la coupure |
| Taille | Très petit |
| Afficher plus de résultats |
AVERTISSEMENT : Cancer – www.P65Warnings.ca.gov