missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-pyridyl tribromométhyl sulfone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Pyridyl Tribromomethyl Sulfone |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 393.88 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0729 |
| TSCA | Non |