missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic Acid |
| Point de fusion | 160 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 338.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6596 |
| TSCA | Non |