missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromotédécane, 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromotetradecane |
| Point d’ébullition | 160 °C à 161 °C (8 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2071530 |
| Poids de formule | 277.3 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche