missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-2-méthylbutane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-2-methylbutane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 107 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 151.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |