missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Bis(bromométhyl)pyridine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Bis(bromomethyl)pyridine |
| Point de fusion | 87 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 264.95 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |