missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dibromobutane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dibromobutane |
| Point d’ébullition | 157 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 215.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |