missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Impacto™ Gants anti-impact sans doigts avec paumes en cuir de suède
Description
- Le matériau extensible Nylon Lycra™ offre respirabilité et confort
- Le cuir en daim offre une protection contre l’abrasion et une capacité d’adhérence accrue
- VEP contouré 1/8 po. Un rembourrage dans la paume offre une protection contre les chocs et les chocs
- Conception sans doigts pour le retour tactile et la mobilité
Spécifications
Spécifications
| Matériau arrière | Nylon Lycra™ |
| Matériau de revêtement | Non enduites |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Main | D’accord |
| Matériau | Suède |
| Type de produit | Gants anti-impact |
| Taille | Petit |
| Type de doigt | Sans doigts |
| À utiliser avec (application) | Fonctionnement des machines/outils électriques |
| Type de manchette de gant | Ouvert |
| Afficher plus de résultats |