missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ 180° High Vacuum Valve

With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 180° angle to one another. Viton™ O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals.
$163.61 - $287.89
Spécifications
| Diameter (Metric) Outer Stem | 9 mm |
|---|---|
| For Use With (Application) | Organic Synthesis |
| Material | Borosilicate Glass |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
31502068
![]() |
Synthware™
S620004 |
0 to 4 mm 180° High Vacuum Valve |
chaque for $163.61
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
31502069
![]() |
Synthware™
S620008 |
0 to 8 mm 180 Degree High Vacuum Valve |
chaque for $228.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
31502070
![]() |
Synthware™
S620012 |
0 to 12 mm 180 Degree High Vacuum Valve |
chaque for $287.89
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| 9 mm | |
| Organic Synthesis | |
| Borosilicate Glass |