missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ ArcGuard™ Kit de flash d’arc en salopette calibre 12 avec cagoule, sans gants
Description
- Salopette FR
- 11 pouces Gants isolants à tension en caoutchouc de classe 0
- 10 in Protège-gants en cuir
- Casque dur avec écran facial Arc Flash et coupelle de menton
- Lunettes de sécurité
- Sac d’unité visière
- Sacoche à gants
- Sac d’équipement
Spécifications
Spécifications
| Taille | Petits |
| Type de couture | Cousue |
| À utiliser avec (application) | Services publics, fabrication, entrepreneurs en électricité |
| Intensité des arcs électriques | 12 cal/cm² |
| Certifications/Conformité | CAT 2, ASTM F1506, OSHA 1910.269, NFPA 70E, NFPA 2112, CSA Z462 |
| Type de produit | Kit d’arc électrique |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Sexe | Unisexe |
| Suspendre | Aucun |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Afficher plus de résultats |