missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
11-Bromo-1-undécenne 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 11-Bromo-1-undecene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 115 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 233.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| TSCA | Non |