missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Seringues de la série Gastight™ 1000 : Seringues à aiguille fixe, terminaison LTN, calibre 22, 2 po. Longueur de l’aiguille
Description
Terminaisons de seringues de la série 1000
- Aiguille cimentée à pointe Luer (LTN) – Pour les seringues à volume moyen, les aiguilles sont cimentées dans le baril de verre à un point correspondant à la marque de graduation zéro. Avec cette terminaison, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Pas autoclavable. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et n’est pas sélectionnable par l’utilisateur.
- Style de pointe 2 - Pointe aiguë, biseautée, courbée, sans carottage, recommandée pour la pénétration du septum. Calibres disponibles : 33-10
- Pointe Type 3 - Pointe à aiguille émoussée pour utilisation avec des soupapes d’injection HPLC et pour le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
- Point Style 5 - Aiguille conique avec orifice latéral pour la pénétration des septa, des vinyles de calibre mince et des plastiques sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
TLL sans bride
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicate (canon), PTFE (Astuce), Acier inoxydable (ventouse) |
| Calibre de l’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,18 po. |
| Diamètre (impériale) intérieur de l'aiguille | 0,016 po. |
| Diamètre (métrique) intérieur d’aiguille | 0.41 mm |
| Diamètre (impériale) extérieur de l'aiguille | 0,028 po. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,355 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 4.6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 9.02 mm |
| Afficher plus de résultats |