missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ferrules 100% graphite pour Thermo Scientific Instruments

Numéro de catalogue. 290GA108
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agilent Injecteurs et détecteurs non-MS
Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,25 mm
0.32 mm
3.175 mm
6.35 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique)
290GA108 Agilent Injecteurs et détecteurs non-MS 3.175 mm
03050220 Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0.32 mm
03050221 Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,1 à 0,25 mm
03050224 Agilent Injecteurs et détecteurs non-MS 6.35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 290GA108 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290GA108

Assurez-vous de connexions fiables pour les Thermo Scientific™ instruments GC avec ces Thermo Scientific™ ferrules 100% graphite pour Thermo Scientific Instruments.

Assurez-vous de la performance optimale de votre Thermo Scientific™ instrument GC avec Thermo Scientific™ des ferrules. Ils sont disponibles en trois matériaux différents et en différentes dimensions pour accueillir une gamme d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies dans des blisters individuels sans contaminants.

Caractéristiques
  • Disponible en 100% graphite, 15% graphite/85% vespel et SilTite métal
  • Viroles pour différents types d’injecteurs et de détecteurs

Spécifications

Catégorie Colonne Pleine
À utiliser avec (équipement) Agilent Injecteurs et détecteurs non-MS
Diamètre (impériale) 1/8 po.
Matériau 100% graphite
Aperçu général 1/8 po. Overdose; Agilent 5890, 6890, 6850
Diamètre (métrique) 3.175 mm