missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
10-Bromo-1-décène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 10-Bromo-1-decene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 219.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| TSCA | Non |