missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromopropane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromopropane |
| Point de fusion | -110 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 71 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2344 |
| Poids de formule | 122.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0073 |
| RTECSNumber | TX4110000 |
| TSCA | Oui |