missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromodécane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromodecane |
| Point de fusion | -30 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 139 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 221.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0067 |
| RTECSNumber | HD6850000 |
| TSCA | Oui |