missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromobutane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromobutane |
| Point de fusion | -112 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 101 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1126 |
| Poids de formule | 137.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0074 |
| RTECSNumber | EJ6225000 |
| TSCA | Oui |