missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-2-(bromométhyl)naphtalène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene |
| Point de fusion | 108 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 299.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QJ1550000 |
| TSCA | Non |