missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dibromobutane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Dibromobutane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 198 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 215.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0059&(9)-2008 |
| RTECSNumber | EJ7565000 |
| TSCA | Oui |