missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,12-Dibromododécane, 98%
Description
Le 1,12-Dibromododécane est utilisé comme intermédiaire chimique organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: le 1,12-dibromododécane est utilisé comme intermédiaire chimique organique.
Solubilité
Soluble dans du méthanol chaud – presque transparent.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Stable. Combustible. Incompatible avec des agents oxydants forts.
: le 1,12-dibromododécane est utilisé comme intermédiaire chimique organique.
Solubilité
Soluble dans du méthanol chaud – presque transparent.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Stable. Combustible. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,12-Dibromododecane |
| Point de fusion | 38 °C à 42 °C |
| Point d’ébullition | 215 °C (15 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1742763 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du méthanol chaud – presque transparent. |
| Poids de formule | 328.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 222-096-5 |
| RTECSNumber | JR2295000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche