missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,2,2-Tétrabromoéthane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1,2,2-Tetrabromoethane |
| Point de fusion | 0 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 243 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2504 |
| Poids de formule | 345.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0077 |
| RTECSNumber | KI8225000 |
| TSCA | Oui |