missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fil de zirconium, diamètre de 1,0 mm (0,04 po), 99,2% (base métaux hors Hf), Hf 4,5% max, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zirconium wire |
| Nom Remarque | diamètre de 1,0 mm (0,04 po). |
| Quantité | 10 m |
| Odeur | Inodore |
| Poids | ≈5,11 g/m |
| Forme | Câble (fil) |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (base métaux excluant Hf), Hf 4,5% max. |
| Pourcentage de pureté | 99.2% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-176-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche