missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Slug de zirconium, diamètre 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95% (base métallique excluant Hf), Hf nominal 3%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zirconium slug |
| Nom Remarque | 3,175 mm (0,125 po) diamètre x 6,35 mm (0,25 po) longueur |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Inodore |
| Poids | ≈0,33g/slug |
| Forme | Slug |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (base métallique excluant Hf), Hf nominal 3% |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | Hf nominal 3% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-176-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche