missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fil de zinc, diamètre de 2,0 mm (0,08 po), Puratronic™ 99,999% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Nom ou substance chimique | Zinc |
| Aspect | Fil gris |
| Quantité | 100 cm |
| Odeur | Inodore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,999% (base des métaux) |
| Forme | Câble (fil) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-175-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche