missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fil de zinc, diamètre de 1,0 mm (0,04 po), 99,95% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Convient au développement de matériaux pour batteries.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Nom ou substance chimique | Zinc |
| Aspect | Fil gris |
| Densité | 7,14 g/cm3 |
| Quantité | 5 m |
| Odeur | Inodore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,95% (base des métaux) |
| Forme | Câble (fil) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-175-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche