missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de zinc, 0,0500 m (m/20), Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zinc Sulfate |
| Niveau | Laboratoire |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 0.0500M (M/20) |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| pH | ∼4.5 |
| Quantité | 1 L |