Learn More
Cible à sputtering de zinc, diamètre 50,8 mm (2,0 po) x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,99% (base métallique)
Description
La cible de pulvérisation de zinc est utilisée dans la fabrication de peintures, d’eau de Javel et pour fabriquer d’autres produits chimiques. Il est également utilisé en recherche médicale. Le zinc pur est utilisé comme électrode dans une cellule Daniel et aussi dans les piles sèches. Il est utilisé comme revêtement galvanique sur l’acier pour prévenir la corrosion.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zinc sputtering target |
| Nom Remarque | 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Odeur | Inodore |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-175-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche