missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluorométhansulfonate de zinc(II) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zinc(II) Trifluoromethanesulfonate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 363.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |