missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrate d’acétate de zinc (Cryst./Certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zinc Acetate Dihydrate |
| Point de fusion | 237 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.0 à 7.0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | Zn(C2H3O2)2·2H2O |
| Poids de formule | 219.53 |
| Niveau | Certifié |
| Désignation | Test Réussi |
| Afficher plus de résultats |