missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACCU-SCOPE™ Microscope stéréo à zoom binoculaire série Z850 sur un support LED coaxial à mise au point grossière/fine
Description
- Disponible avec une tête de visée binoculaire à angle de 45°, ou une tête de vision trinoculaire à angle de 45°
- Protège-lentille en verre fixe
- Oculaires de mise au point grand champ 10x/22 mm
- Plage de grossissement zoom de 0,8x à 5,0x
- Ratio de zoom 6,3:1
- Plage de grossissement de 8x à 50x (avec des oculaires de 10x), avec des arrêts de clic à 1x, 2x, 3x, 4x et 5x
- Ajustement de la distance interpupilaire : 52 mm à 75 mm
- Champ de vision : 27,5 mm à 4,4 mm
- Distance de travail de 115 mm
- Meuble LED coaxial de mise au point grossière/fine avec éclairage variable à DEL incidente et transmise, avec clips de scène
- Plaques de scène en verre clair de 100 mm, noir et blanc.
- Alimentation universelle de 100 V à 240 V.
- Conception hermétique et anti-moisissure
- Note : Excelis™ Les caméras HDS et Excelis™ HDS Lite ne sont pas recommandées pour les microscopes de la série Z850
Spécifications
Spécifications
| Voltage | 100/240 V |
| Magnification Power | 8X à 50X |
| Objective Types | Zoom Stereo |
| Head Style | Jumelles, inclinaison 45° |
| Lighting Type | DEL |
| Eyepiece | WF 10X/22 mm |