missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YSI™ TruLab™ pH 1110 pH/mV Posemètre de laboratoire à canal unique

Numéro de catalogue. 15177826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2.0-20.0, -2.00-20.00, -2.000-19.999
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Gamme (pH)
15177826 -2.0-20.0, -2.00-20.00, -2.000-19.999
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15177826 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 1AA120Y

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Compteur, alimentation universelle AC , support d’électrodes, manuel, logiciel et USB câble

Mesureur facile à utiliser pour mesurer avec précision le pH, mV (ORP) et la température en laboratoire

  • Mesures à canal unique
  • La fonction de lecture automatique améliore la répétabilité
  • Affichage grand et segmenté facile à lire pour le pH, mV (ORP) et la température
  • Calibration facile avec minuterie réglable qui indique quand effectuer la prochaine routine d’étalonnage
  • Compensation de température automatique ou manuelle
  • Calibration à 1, 2 ou 3 points
  • Connexion BNC pour pH, mV; Connexion banane pour sondes de température
  • Large sélection d’électrodes : TruLab sondes analogiques pH/ORP/température (vendues séparément)
  • Quatre piles AA alcalines fournissent environ 2 500 heures; alimentation électrique universelle; également compatible avec quatre rechargeables NiMH AA (l’instrument ne recharge pas les piles rechargeables)

Spécifications :

  • Reconnaissance du tampon : Oui
  • Échantillonnage : Oui
  • Calibrabilité utilisateur : Oui
  • Plage de pH de fonctionnement : -2,0 à 20,0, -2,00 à 20,00, -2,000 à 19,999
  • Résolution du pH : 0,1, 0,01, 0,001
  • Précision du pH (±1 chiffre) : ±0,1, ±0,01, ±0,005 (température de l’échantillon de test de 15° à 35 °C; dans une plage de ±pH de 2 du point d’étalonnage)
  • Plage mV : -1200 à 1200,0, -2000 à 2000
  • Résolution mV : 0,1, 1,0
  • mV Précision : ±0,3, ±1,0 (température de l’échantillon d’essai de 15° à 35 °C)
  • Plage de température de fonctionnement : -5° à +105 °C (23° à 221 °F)
  • Résolution de la température : 0,1
  • Précision de température : ±0,1
  • Entrée manuelle de la température : -25° à +130 °C (-13° à +266 °F) par incréments de 1
  • Température de stockage : -25° à +65 °C (-13° à +149 °F)
  • Dimensions (L x L x H) : 23 x 19 x 8 cm (9 x 7,5 x 3,2 po.)
  • Poids : 1 kg (2,2 lb)

Order Info

Câbles, sondes/capteurs et accessoires vendus séparément.

Certifications

Classe de protection électrique III, CE, cETLus, IP43

Compliance

GLP Conforme

Warranty

Trois ans

Spécifications

Aperçu général pH 1110 pH/mV Posemètre de laboratoire à canal unique
Précision (température) ±0,1 °C
Comprend Compteur, alimentation universelle AC , support d’électrodes, manuel, logiciel et USB câble
Précision (pH) ±0,1, ±0,01, ±0,005
Précision (mV) ±0,3, ±1,0
Gamme (pH) -2.0-20.0, -2.00-20.00, -2.000-19.999
Résolution (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Gamme (mV) -1200 à 1200,0, -2000 à 2000
Résolution (mV) 0.1, 1.0
Plage de températures (métrique) -5 °C à +105 °C
Plage de températures (impériale) 23 °F à2212 °F
Résolution (température) 0.1
Type d’écran Numérique
Entrées Canal unique
Certifications/Conformité CE, cETLus; classe de protection électrique III; IP43
Poids (métrique) 1.0 kg
Poids (impériale) 2.2 lb.
Garantie 3 ans
Type de sonde TruLab sondes analogiques pH/ORP/température
Canaux 1
Catégorie pH/mV-mètre
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 19 cm
Hauteur (impériale) 8,13 cm (3,2 po)
Hauteur (métrique) 8 cm
Exigences électriques Quatre piles AA alcalines fournissent environ 150 heures d’autonomie; alimentation électrique universelle; également compatible avec quatre rechargeables NiMH AA (l’instrument ne recharge pas les piles rechargeables)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats