missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Youngstown Barrel & Drum Tambour en acier paletisé à tête serrée
Description
- Matériau : acier au carbone
- Type de tête : Tête serrée
- Emballage bulle et stretch
- Intérieur non doublé
- Capacité : 30 gal.
- Fermeture : 2 x 0,75 po. Tri-sure Bungs
- Noir
- Diamètre extérieur supérieur et inférieur : 46,35 cm (18,25 po)
- Dimensions : 46,35P x 73,66 cm H (18,25 x 29 po)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | UN 1A1/Y1.8/250-DOT/UN |
| Type de produit | Tambour sans ligne |
| Type de bouchon | Bung |
| Aperçu général | Calibre 20 |
| Capacité (impériale) | 113 L (30 gal) |
| Capacité (métrique) | 113.56 L |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de solides ou liquides dangereux, conçu pour surcharger et expédier des fûts endommagés et/ou fuyant |
| Matériau | Acier au carbone |
| Classe de transport | 50 |
| Afficher plus de résultats |