missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Youngstown Barrel & Drum Seau en plastique à tête fermée de 19 L (5 gal)

Numéro de catalogue. 19120027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Capacité (impériale):
18,9 L
5 gallons
Certifications/Conformité:
ONU 1H1/Y1.8/100
UN 3H1/Y1.8/100
Type de produit:
Seau rectangulaire à tête fermée
Seau rond à tête étanche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Capacité (impériale) Certifications/Conformité Type de produit
19120027 Blanc 18,9 L UN 3H1/Y1.8/100 Seau rectangulaire à tête fermée
189992149 Blanc 5 gallons ONU 1H1/Y1.8/100 Seau rond à tête étanche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19120027 Fournisseur Youngstown Barrel & Drum Code fournisseur 2531

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabrication sans joints pour prévenir les fuites. Utilisé pour les liquides.

Seau en plastique à tête fermée de 19 L (5 gal) avec bouchon à vis de 70 mm. Rectangulaire. Fabrication sans joints pour prévenir les fuites. Homologué UN 3H1/Y1.8/100. À utiliser pour l’expédition de liquides libres nécessitant une fermeture plus sécurisée. 27,9 × 27,9 × 38,1 cm (11 × 11 × 15 po H) 1,25 kg (2,75 lb)

Spécifications

Certifications/Conformité UN 3H1/Y1.8/100
Type de produit Seau rectangulaire à tête fermée
Type de bouchon Bouchon à vis de 70 mm
Capacité (impériale) 18,9 L
Capacité (métrique) 18.92 L
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Pour le transport de solides ou de liquides dangereux
Matériau Plastique
Classe de transport 250
Type de tête Hermétique
Comprend Bouchon à vis de 70 mm
Longueur (métrique) 27.94 cm
Largeur (métrique) 26.9875 cm
Hauteur (impériale) 37,47 cm (14,75 po)
Hauteur (métrique) 37.465 cm
Diamètre (impériale) externe 27,9 cm × 27,0 cm (11 × 10,625 po)
Diamètre (métrique) externe 27.94 mm x 26.9875 mm
Poids (impériale) 4 lb.
Poids (métrique) 1.81 Kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats